SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X120

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC20X120EFA4-50ISO
Rubix:08260988
Fabrikant:10642420 120
EAN:4043377182715
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X120
brand logo

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X120


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X120
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM20
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 272,72 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 329,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M20

Type afdruk