SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X80
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC24X80EFA2-50ISO
Rubix:08220695
Fabrikant:10642224 80
EAN:4043377181015


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X80
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,81 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 141,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M24