SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X55
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX4X55PFA2-70
Rubix:A0821681
Fabrikant:1457924 55
EAN:4043377349187


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X55
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M4X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm