SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X28

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF4X28EFA2-50
Rubix:A0818361
Fabrikant:008424 28
EAN:4043377008404
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X28

Technische samenvatting

Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X28


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X28

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 20,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

28 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4