SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M2X20

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC2X20EFA2-50ISO
Rubix:A0820109
Fabrikant:1064222 20
EAN:4043377386731
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M2X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M2X20


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M2X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM2
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdruksw1,3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 185,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 223,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M2

Type afdruk