SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 6X100MM
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTHBI6X100PFA2CV
Rubix:A0834048
Fabrikant:95042B260 100
EAN:4043377337146


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 6X100MM
SPARTEX RVS A2BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 6X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 456,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm