SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X5

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881232
Spartex:FHC3X5EFA2-50ISO
Rubix:08224449
Fabrikant:1064223 5
EAN:4043377181138
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X5


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3

Type afdruk