SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X70
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF12X70EFA4-70
Rubix:08253336
Fabrikant:0963412 70
EAN:4043377111296

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X70
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 115,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M12