SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X8

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:FHC3X8EFA4
Spartex:FHC3X8EFA4-50ISO
Rubix:08223046
Fabrikant:1064243 8
EAN:4043377183057
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X8


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M3X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3

Type afdruk