Referenties
Spartex:CB24X100EF8
Rubix:08070087
Fabrikant:000609.08000.0240.100
EAN:4043952128848

Productdetails : SPARTEX 8.8 PASBOUT D609 M24X100
DIN 609 10.9 Zeskant-pasbouten met lange schroefdraadpen Afmeting: M 16 x 40
Boutlichaam, geschouderde zeskantkopmoer 24X100 - totale draad - staal 8.8 DIN 609
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 493 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 609 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw36 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181582 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 91,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
