SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X25
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:FHC5X25EFA4
Spartex:FHC5X25EFA4-50ISO
Rubix:08223006
Fabrikant:1064245 25
EAN:4043377183262


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X25
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5