SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X110
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC6X110EFA2-50ISO
Rubix:0899105405
Fabrikant:1064226 110
EAN:4043377264350


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X110
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6