SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN25-129 M5X12
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VMTRL5X12A2
Spartex:VMTRLD5X12EFA2-50
Rubix:A0825111
Fabrikant:2512925 12
EAN:4043377335692

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN25-129 M5X12
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN25-129 M5X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm
