SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X30

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881277
Spartex:FHC6X30EFA2-50ISO
Rubix:08220438
Fabrikant:1064226 30
EAN:4043377181602
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X30


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk