SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X65

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC6X65EFA4-50ISO
Rubix:0899013627
Fabrikant:1064246 65
EAN:4043377264985
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X65


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 26,46 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk