SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X65
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED20X65EFA4-50
Rubix:A0829937
Fabrikant:7984420 65
EAN:4043377263506

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X65
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,04 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 302,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
