SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X28
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF5X28EFA2-70
Rubix:A0818352
Fabrikant:008425 28
EAN:4043377008640

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X28
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
28 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M5
