SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X20

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:FHC8X20EFA4
Spartex:FHC8X20EFA4-50ISO
Rubix:08223021
Fabrikant:1064248 20
EAN:4043377183651
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X20


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8

Type afdruk