Referenties
Vervangen ref.:VMTCLF6X12EF4Z/200
Spartex:VMTCLF6X12EFZISO/200
Rubix:08410522
Fabrikant:001580.04100.9060.012
EAN:4051426015181


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP GR ZSN D85/I1580 M6X12
Inbusschroef met sleufkop 6X12 - verzinkt staal ISO 1580 (DIN85) Verpakking =200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm