SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M5X16

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TTX5X16EFA4-50ISO
Rubix:08260847
Fabrikant:106424T5 16
EAN:4043377182036
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M5X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 7991 / iso 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M5X16


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M5X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 7991 / iso 10642
Metrische diameterm5
Type afdruktorx profiel (tx)
Kwaliteitsklassea4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 31,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 37,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk