SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X14

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC8X14EFA2-50ISO
Rubix:08210926
Fabrikant:1064228 14
EAN:4043377181787
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X14


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 17,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8

Type afdruk