MILWAUKEE PACKOUT 10X20 CM BAKJES 4932480699

Milwaukee packout

Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:4932480699
Rubix:A0683638
Fabrikant:4932480699
EAN:4058546409845
MILWAUKEE PACKOUT 10X20 CM BAKJES 4932480699
Technische samenvatting
Materiaalstootvaste polymeren
Hoogte102 mm
Lengte203 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT 10X20 CM BAKJES 4932480699


Stores screws, tapes and other small items. Comes with removable dividers and interior trays for additional organisation. Hangs on PACKOUT™ Wall Mounting Plates. Fits in PACKOUT™ Organizer (4932464082) & PACKOUT™ Compact Organizer (4932464083). Constructed with impact resistant polymers. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Milwaukee PACKOUT 10x20 cm nest bin (2 stuks) voor het opbergen van schroeven, rolmaten en kleine onderdelen. Voorzien van verwijderbare indelingen en wandmontage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstootvaste polymeren
Hoogte102 mm
Lengte203 mm
Breedte102 mm
Typepackout™ nest bin (bakjes)
Toegestane lading4,5 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,46 excl. BTW
/ 6 stuks
108,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen