METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FMS - P60 625604000 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 11 gaten, 2-delig
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625604000
Rubix:A0217872
Fabrikant:625604000
EAN:4007430157522

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FMS - P60 625604000 (PK=10ST)
Hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing en hoog verspanend vermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvrij plaatstaal, non-ferrometalen, lichtmetalen., Bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvrij plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor fijn schuren van (o.a.) fineer, massief hout en houtachtige plaatmaterialen; ook geschikt voor kunststoffen, acryl, lakken, plamuur en vulmiddelen. ideaal voor ontbramen en reinigen (o.a. van multiplex/fineer, massief hout, lakken en meubelfineer). |
| Type | hechtschuurblad (klittenband) voor metabo fms |
| Steunmateriaal | schuurpapier (klittenband/backing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ pak
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen