PFERD SCHUURVEL BG BRUIN 230 X 280 A 100

Schuurpapier (doek/papier) BG BR 230x280 A 100

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:BG BR 230x280 A 100
Rubix:23084406
Fabrikant:45013010
EAN:4007220587423
PFERD SCHUURVEL BG BRUIN 230 X 280 A 100

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel100
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURVEL BG BRUIN 230 X 280 A 100


Het schuurvel kan indien nodig op de gewenste maat gescheurd worden. Het voldoet aan ISO 21948. Bruin schuurlinnen in plaatvorm: Voor universeel gebruik onder extreem hoge belasting voor de bewerking van gelegeerd en ongelegeerd staal en non-ferrometalen. Voordelen: Zeer flexibel doek Zeer goede korrelhechting Hoge schuurprestatie Olie- en petroleumbestendig Blauw schuurlinnen: Voordelig alternatief voor normale belasting bij het bewerken van gelakte oppervlakken op hout en metalen. Voordelen: Stabiel doek Goede korrelhechting Hoog schuurvermogen Bestelinformatie voor BG blauw: De korrels 100, 120, 150, 180 en 220 worden geleverd in verpakkingen van 100 stuks.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel100
Aangepaste tariefcode68051000
€ 84,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 102,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen