METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM HOUT/METAAL P80 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 9 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635207000
Rubix:A0215969
Fabrikant:635207000
EAN:4061792215269

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM HOUT/METAAL P80 (PK=10ST)
Hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing en hoog verspanend vermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvrij plaatstaal, non-ferrometalen, lichtmetalen., Bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvrij plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor schuren van fineer en massief hout, polyester, staal- en roestvrijstaalplaat, non-ferrometalen en lichtmetalen. ook geschikt voor o.a. het schuren van gefineerde kastfronten en zijkanten, geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvrijstalen platen, reparatieschuren en ontbramen van plaatstukjes. |
| Type | hechtschuurblad met klithechting (sma), 9 gaten |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,97 excl. BTW
/ pak
€ 7,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen