METABO SCHUURPAPIER 230X280 MM, P 120, METAAL, PROFESSIONAL
Schuurbladen 230 x 280 mm voor metaal, non-ferrometalen, serie Professional
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628624000
Rubix:A0215766
Fabrikant:628624000
EAN:4061792008588

Productdetails : METABO SCHUURPAPIER 230X280 MM, P 120, METAAL, PROFESSIONAL
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing, Universeel product voor het profielschuren. Door de uiterst flexibele katoenen onderlaag bereikt men een optimaal aanpassingsvermogen aan het werkstuk., Voor de bewerking van metalen, non-ferrometalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | voor het bewerken van metalen en non-ferrometalen; universeel voor het profielschuren. |
| Type | schuurpapier |
| Steunmateriaal | katoenen onderlaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 93,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen