METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P120 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 9 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635216000
Rubix:A0215968
Fabrikant:635216000
EAN:4061792215368

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P120 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Voor het afbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | hechtschuurblad voor schuren van verf, lak en plamuur; tevens geschikt voor ontbramen en reinigen van fineer/ massief hout, multiplex en gelakte oppervlakken (incl. ontbramen van gefineerde meubelranden). |
| Type | hechtschuurblad (sma) met klithechting / velcro-fixatie |
| Steunmateriaal | klithechting (sma) / hook-and-loop fixatie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ pak
€ 7,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen