MILWAUKEE SCHUURPAPIER 115X107/10 HL G240 (SET=10ST)
SCHUURPAPIER 115X107/10 HL G240 (SET=10ST)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932492762
Rubix:A0639644
EAN:4058546476335

Productdetails : MILWAUKEE SCHUURPAPIER 115X107/10 HL G240 (SET=10ST)
Robuust en scheurvast aluminiumoxidepapier voor hout- en metaaltoepassingen.
Goede materiaalverwijdering en oppervlaktevoorbereiding.
Standaard schuurpapier 115 x 107 mm voor M18 BQSS and SPS 140.
1/3 = 93 x 185 mm.
1/2 = 15 x 230 mm.
Goede materiaalverwijdering en oppervlaktevoorbereiding.
Standaard schuurpapier 115 x 107 mm voor M18 BQSS and SPS 140.
1/3 = 93 x 185 mm.
1/2 = 15 x 230 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 115 mm |
| Breedte | 107 mm |
| Korrel | 240 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,97 excl. BTW
/ set
€ 7,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
