METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P100 625768000 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625768000
Rubix:A0217844
Fabrikant:625768000
EAN:4007430159038

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P100 625768000 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor het schuren van fineer en massief hout; voor polyester, (roestvast) staalplaat en metaal/ non-ferro en lichtmetaal. toepassing o.a. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal en reparatie-schuren/ontbramen van plaatstaal. |
| Type | hechtschuurbladen (klithechting) |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ pak
€ 5,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen