METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM HOUT/METAAL P60 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 9 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635206000
Rubix:A0215970
Fabrikant:635206000
EAN:4061792215252

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM HOUT/METAAL P60 (PK=10ST)
Hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing en hoog verspanend vermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvrij plaatstaal, non-ferrometalen, lichtmetalen., Bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvrij plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor het schuren van houtfineer en massief hout, voor polyester, en voor plaatstaal/roestvrij plaatstaal. ook geschikt voor ontbramen en reparatieschuren van plaatmateriaal. bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten en decoratief schuurwerk aan roestvrij plaatstaal. |
| Type | hechtschuurblad (sma/klithechting), geperforeerd met 9 stofgaten, p 60 |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ pak
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen