METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P120 625885000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625885000
Rubix:A0217830
Fabrikant:625885000
EAN:4007430160096

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P120 625885000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | ontbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken; geschikt voor het schuren en bewerken van verf, lak en plamuur. |
| Type | professional-serie voor verf/lak en plamuur |
| Steunmateriaal | sr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ pak
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen