METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P60 625766000 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625766000
Rubix:A0217845
Fabrikant:625766000
EAN:4007430159014

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P60 625766000 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 185 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor het schuren van fineer (fineer fronten en zijkanten), het schuren van gelijmde/voorzien van smeltlijmranden (folie-belijmde meubeldelen), decoratief schuren van roestvast plaatstaal en voor reparaties en ontbramen van plaatstaal. |
| Type | hechtschuurblad (h+m/sr) met klithechting/velcro, 8 gaten |
| Steunmateriaal | schuurpapier (slipepapir) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ pak
€ 7,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen