METABO SCHUURPAPIER 93X230MM P240 GEPERFOREERD (PK=10ST)
Schuurbladen 93 x 230 mm, 8 gaten, voor klemsysteem
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624486000
Rubix:19101129
Fabrikant:624486000
EAN:4007430411136

Productdetails : METABO SCHUURPAPIER 93X230MM P240 GEPERFOREERD (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | voor het schuren van fineer en massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, ne-metalen en lichtmetalen. ook geschikt voor het schuren van kastfronten en zijdelen van fineer, het schuren van smeltlijmkanten op met folie gelijmde meubeldelen en voor decoratief schuren van roestvast plaatstaal. daarnaast voor reparaties en het ontbramen/afbramen van plaatstaal (metaalplaten) en vergelijkbare werkzaamheden. |
| Type | h+m, sr |
| Steunmateriaal | schuurpapier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ pak
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen