METABO HECHTSCHUURBLADEN PROF. MULTI 225MM P100 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen met multiperforatie voor plamuur, verf en lak, serie "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626652000
Rubix:A0217036
Fabrikant:626652000
EAN:4007430279828

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN PROF. MULTI 225MM P100 (PK=25ST)
Hoogwaardig schuurpapier, over het hele oppervlak geperforeerd, met hoog verspanend vermogen., Bijzonder doeltreffende afzuiging door de perforatie over het hele oppervlak en speciale klittenbandlaag voor stofarm werken., Weinig toevoeging van schuurmiddel daardoor hoger afnamevermogen en langere standtijd., Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf en lak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Korrel | 100 |
| Toepassing | voor de bewerking van plamuur in de droogbouw en voor verf en lak. |
| Type | hechtschuurblad (klittenband) professional, multiperforatie, ø 225 mm |
| Steunmateriaal | schuurpapier (met klittenbandlaag) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,00 excl. BTW
/ pak
€ 98,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen