Referenties
3M:61158
Rubix:23204152
Fabrikant:7100182423






Productdetails : 3M S/B HANDPAD ROOD A VFN 120 X 280t00083
Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurvellen zijn gemaakt voor het reinigen, finishen en licht ontbramen.
Sterke punten
• Particularly tear-resistant and hard-wearing Clean & Finish material
• Three-dimensional Scotch-Brite™ fibre non-woven
• Consistent, reproducible working result
• No change to the workpiece geometry
• Distinctive scratch pattern with a fine structure
• Adapts to the geometry of the workpiece
Toepassingen
Cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x240x280 mm |
| Gewicht verpakking | 356,3 g |
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Korrel | zeer fijn |
| Type | handpad |
| 120 mm | |
| 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden