ROEBUCK TAP VOOR G-COIL BLIND MF12X1,5 - 869253

Helikoidale kraan G-COIL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869253
Rubix:09850286
EAN:3660338230103
ROEBUCK TAP VOOR G-COIL BLIND MF12X1,5 - 869253

Technische samenvatting

Materiaal mantelhss
Schroefdraadmetrisch fijn
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK TAP VOOR G-COIL BLIND MF12X1,5 - 869253


G-COIL-aftakkingen zijn bedoeld voor tapboringen voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal mantelhss
Schroefdraadmetrisch fijn
Diameter schroefdraad12 mm
Draad1,5 mm
Vorm van de snijkanthelisch
Boordiameter12,5 mm
€ 45,39 excl. BTW
/ stuk
€ 54,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen