ROEBUCK TAP VOOR G-COIL DOORL. MF12X1,25 - 869236
Juiste taraud G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869236
Rubix:09850258
EAN:3660338229947


Technische samenvatting
| Materiaal mantel | hss |
|---|---|
| Schroefdraad | metrisch fijn |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK TAP VOOR G-COIL DOORL. MF12X1,25 - 869236
G-COIL-aftakkingen zijn bedoeld voor tapboringen voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | metrisch fijn |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Draad | 1,25 mm |
| Vorm van de snijkant | rechter |
| Boordiameter | 12,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,79 excl. BTW
/ stuk
€ 22,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen