THVZ HELLINGPLAAT 8% D434 M16
Hellingplaat 8% voor U-profiel DIN 434 Staal 100-250 HV10 Thermisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38490.160.001
Rubix:08913944
EAN:8715492778840

Productdetails : THVZ HELLINGPLAAT 8% D434 M16
Hellingplaat 8% voor U-profiel DIN 434 Staal 100-250 HV10 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,4 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 434 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type | thvz hellingplaat 8% d434 m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,74 excl. BTW
/ stuk
€ 0,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden