Referenties
Spartex:9297208
Rubix:A0834210
Fabrikant:9297208
EAN:4043377226860


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHUIFMOER 28X15 9297 M8
SPARTEX RVS A2 SCHUIFMOER 28X15 9297 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type | schroefdraadplaten type 28/15 |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 107,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen