Referenties
Spartex:CAROSU13,5Z
Rubix:08917586
Fabrikant:000434.00100.0140.000
EAN:4043952071946


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 434 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ HELLINGPLAAT 8% D434 M12
DIN 434 steel Square taper washers for U beams, taper 8 % - dimension: 11 PU=S (100 pieces)
DIN 434 staal galvanisch verzinkt rondellen, vierkant, wigvormig 8 % voor U-profielen Afmeting: 13,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1820 g |
| Binnendiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 434 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type | spartex elvz hellingplaat 8% d434 m12 |
| Dikte | 4,9 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,34 excl. BTW
/ stuk
€ 0,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden