FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F10-D7-H9-A 4650069

Hendel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VAOH-F10-D7-H9-A
Rubix:05124776
Fabrikant:4650069
EAN:4052568275013
FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F10-D7-H9-A 4650069

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F10-D7-H9-A 4650069


Handbediende hendel VAOH-F10-D7-H9-A voor mechanische bediening van VZBM kogelkranen als afsluitbaar accessoire. Lengte=89 mm, Bedieningswijze=handmatig, Montagepositie=verschillend, Sleutelopening=5 mm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1 - Weinig corrosievorming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehendel
€ 6,06 excl. BTW
/ stuk
€ 7,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen