FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-25-P1A4-G14 8026318

Aansluitplaat VABF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-B10-25-P1A4-G14
Rubix:05110346
Fabrikant:8026318
EAN:4052568279714
FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-25-P1A4-G14 8026318
Technische samenvatting
Typetoevoerplaat voor vtus
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-25-P1A4-G14 8026318


Voedingsplaat VABF-B10-25-P1A4-G14 Werkdruk=-0,9 - 11 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Max. aandraaimoment=3 Nm, Productgewicht=110 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht124 g
Typetoevoerplaat voor vtus
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,87 excl. BTW
/ stuk
9,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen