FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R1C2-C-10 540154

VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S4-1-R1C2-C-10
Rubix:05111768
Fabrikant:540154
EAN:4052568007188
FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R1C2-C-10 540154

Technische samenvatting

Typeregelaarplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R1C2-C-10 540154


reduceerplaat VABF-S4-1-R1C2-C-10 Voor ventieleilanden VTSA en VTSA-F, standaard poortpatroon volgens 15407-2, tot maximaal 10 bar. Breedte = 26 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat), Manometerselectie = mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeregelaarplaat
Aangepaste tariefcode84818079
€ 141,20 excl. BTW
/ stuk
€ 170,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden