3M SCOTCHEX3 ONTBRAAMW. X3-WL 150X12.7X25.4 9S FIN 30214
Het ontbraamingswiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:30214
Rubix:23030899

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCHEX3 ONTBRAAMW. X3-WL 150X12.7X25.4 9S FIN 30214
Sterke punten
•Hardere wiel die een aanzienlijk langere levensduur en verbeterde prestaties biedt ten opzichte van de standaard EXL Deburring Wheel • Een uitstekend product voor toepassingen waarin de productwaarde nauwkeurig kan worden bepaald
Toepassingen
Ontbramen van aandrijf-/zuigerstangen vóór het verchromen; ontbramen van turbinebladen; platte gestanste onderdelen, draadgeleiders en machineonderdelen; tandwielen; drukgevormde en drukgietonderdelen, auto-onderdelen; mal- en gietnaden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Dikte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,24 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 276,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen