3M SCOTCH EXL ONTBRAAMW. XL-WL 152.4X50.8X25.4 9S FIN 05133
Het ontbraamwiel
Zie technische informatieReferenties
3M:5133
Rubix:23030810
Fabrikant:7000046070
EAN:00051141024943

Technische samenvatting
| Diameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Dikte | 50,8 mm |
Productdetails : 3M SCOTCH EXL ONTBRAAMW. XL-WL 152.4X50.8X25.4 9S FIN 05133
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Dikte | 50,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 402,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen