PFERD POLINOX-SLIJPWIEL PNG 15050 A 280
POLINOX® wielen met asgat PNG 15050/25.4 A 280
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PNG 15050/25,4 A 280
Rubix:23086514
Fabrikant:44646129
EAN:4007220479803

Productdetails : PFERD POLINOX-SLIJPWIEL PNG 15050 A 280
Slijpmiddel: korund A Ze bestaan uit meerdere stroken sterk gegolfde slijpvezels die om een kern gewonden zijn. De gegolfde plaatsing van het materiaal geeft een geborsteld uiterlijk zonder sporen van grondverf op de oppervlakken. Aanbevolen maximale omtreksnelheid 32 m/s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Dikte | 50 mm |
| Korrel | 280 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,81 excl. BTW
/ stuk
€ 65,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
