ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 38 MM STD DO2012-0-038
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 38 DO2012-0-038
Rubix:A0341455
Fabrikant:DO2012-0-038
EAN:8717981182176

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 38 MM STD DO2012-0-038
Slagdop 1/2" x 38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,48 excl. BTW
/ stuk
€ 16,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
