Referenties
Van Leeuwen:2488
Rubix:28487475


Technische samenvatting
| Materiaal | gesmeed staal |
|---|---|
| Type | hexagon plug astm a105n 3000lbs npt lbs 1/4 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
Productdetails : HEXAGON PLUG ASTM A105N 3000LBS NPT LBS 1/4
Gesmeed stalen plug met zeskantkop
HEX PLUG ASTM A105N 3000LBS NPT LBS 1/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gesmeed staal |
| Type | hexagon plug astm a105n 3000lbs npt lbs 1/4 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis | 13,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen