LEGRIS STOP VIERKANT 1/8"BSPT MESSING 0209 10 00
Legris Plug vierkantkop BSP kegel 209
Zie technische informatieReferenties
Parker:0209 10 00
Rubix:06010372
Fabrikant:0209 10 00
EAN:0820099133652


Technische samenvatting
| Type | legris stop vierkant 1/8'bspt messing 0209 10 00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
Productdetails : LEGRIS STOP VIERKANT 1/8"BSPT MESSING 0209 10 00
Sluit een circuiteinde af.
Montage met een vierkantsleutel.
Verkrijgbaar in kegelversie.
Montage met een vierkantsleutel.
Verkrijgbaar in kegelversie.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: vierkante kop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: vierkante kop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Gewicht verpakking | 98 g |
| Type | legris stop vierkant 1/8'bspt messing 0209 10 00 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 250 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen