GISS HANDSCHOEN G-CUT NIT D MAAT 6 - 880405

HANDSCHOENEN G-CUT NIT D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:880405
Rubix:22851700
EAN:3660338338151
GISS HANDSCHOEN G-CUT NIT D MAAT 6 - 880405
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-CUT NIT D MAAT 6 - 880405


De GISS G-CUT NIT D handschoenen zijn ontworpen om doeltreffende bescherming te bieden tegen mechanische risico’s in industriële omgevingen. Dankzij de dubbele nitrilcoating beschikken ze over een uitstekende grip, zelfs in olieachtige omstandigheden, terwijl ze comfort en precisie garanderen bij montage- en hanteringswerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoenen zijn vervaardigd uit naadloos gebreide HPPE-vezels (High Performance Polyethylene), die een hoge mechanische weerstand combineren met een goede soepelheid. Het ontwerp bevat een dubbele nitrilcoating: een eerste gladde blauwe laag die handpalmen, vingers en driekwart van de handrug bedekt, gevolgd door een zwarte geruwde laag op handpalm en vingertoppen. Deze dubbele coating garandeert zowel een uitstekende vloeistofdichtheid als een optimale grip, zelfs in aanwezigheid van olie of vet.

Specificaties:
• Type: naadloos gebreide handschoenen
• Materiaal: HPPE-vezel (High Performance Polyethylene)
• Gauge (steken per inch): 13
• Coating: dubbele nitrilcoating
• Laag 1: gladde blauwe nitril (handpalm, vingers, ¾ handrug)
• Laag 2: zwarte geruwde nitril (handpalm, vingertoppen)
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Vorm: anatomisch (comfort)
• Kleurrand aan de pols volgens maat

Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• EN 21420: algemene eisen en testmethoden voor veiligheidshandschoenen
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (4X43D)

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Dubbele nitrilcoating die zowel vloeistofdichtheid als grip in olieachtige omgevingen biedt
• Hoge weerstand tegen slijtage, scheuren en perforatie voor een langere levensduur
• Optimale pasvorm en comfort dankzij naadloos breiwerk en anatomische vorm
• Breed scala aan maten voor een perfecte pasvorm

Toepassingen

De G-CUT NIT D handschoenen zijn ideaal voor professionals in sectoren waar mechanische risico’s frequent voorkomen. Ze worden gebruikt in de auto-industrie, metaalbewerking en -verwerking, glasindustrie, industriële onderhoudswerkzaamheden en mechanica. Ze zijn bijzonder geschikt voor montage-, assemblage- en hanteringswerk in vette of olieachtige omgevingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaalhoogwaardige polyethyleenvezels
€ 78,36 excl. BTW
/ 12 paar
€ 94,82 incl. BTW
staffelprijzen
12 t/m 23 paar
€ 78,36 excl. BTW / 12 paar
24 of meer
€ 72,12 excl. BTW / 12 paar
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Maat